Tulejka redukcyjna GARANT Master Mute Master Mute, ⌀ chwytu DS / ⌀ mocowania D1: 32/6mm

Nr art.: 319431 32/6
Nowy produkt
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
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu DS / ⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Drgania: stłumione

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 6 mm
⌀ chwytu Ds 32 mm
l2 5 mm
⌀ D 36 mm
Długość całkowita L 65 mm
Rodzaj produktu Tulejki redukcyjne
Drgania stłumione

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319431 32/6
EAN / GTIN 4069515000611
Numer producenta 319431 32/6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do wszelkiego rodzaju oprawek do wytaczaków. Optymalne w połączeniu z wytaczakami zmniejszającymi drgania, takimi jak GARANT Master Mute, również w przypadku używania innych wytaczaków (np. z węglików spiekanych).

Zaleta:

Dzięki wersji rowkowanej tuleja redukcyjna obejmuje nawet 100% wytaczaka, tj. drgania ulegają zmniejszeniu. Możliwe proste i szybkie ustawienie wytaczaka za pomocą kulki lub śruby.

Zastosowanie:

Do redukcji ⌀ do z trzpieniem walcowatym.