{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 32 mm | |
| l2 | 5 mm | |
| ⌀ D | 36 mm | |
| Lungimea totală L | 65 mm | |
| Tip produs | Adaptor de reducţie | |
| Oscilaţie | Amortizat |
| Cod articol | 319431 32/6 | |
| EAN / GTIN | 4069515000611 | |
| Număr producător | 319431 32/6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |