Bussola di riduzione GARANT Master Mute Master Mute, ⌀ codolo DS / ⌀ di serraggio D1: 32/6mm

Codice art.: 319431 32/6
Nuovo prodotto
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
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ codolo DS / ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Oscillazione: evaporato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 6 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
l2 5 mm
⌀ D 36 mm
Lunghezza complessiva L 65 mm
Tipo di prodotto Bussola di riduzione
Oscillazione evaporato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319431 32/6
EAN / GTIN 4069515000611
Codice del produttore 319431 32/6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Adatto per tutti i tipi di portautensili per barre alesatrici. Ottimale per l’uso combinato con barre alesatrici antivibranti (ad es. GARANT Master Mute) e utile anche in caso di utilizzo di altre barre alesatrici (ad es. barre alesatrici in metallo duro).

Vantaggi:

Nella versione con scanalature, la bussola di riduzione abbraccia completamente la barra alesatrice, riducendo pertanto le vibrazioni. Possibilità di allineamento semplice e rapido della barra alesatrice tramite sfera o vite.

Uso:

Per riduzione del ⌀ per utensili con codolo cilindrico.