{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
| ⌀ haste Ds | 32 mm | |
| l2 | 5 mm | |
| ⌀ D | 36 mm | |
| Comprimento total L | 65 mm | |
| Tipo de produto | Bucha redutora | |
| Oscilação | amortecido |
| Número do artigo | 319431 32/6 | |
| EAN/GTIN | 4069515000611 | |
| Número do fabricante | 319431 32/6 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |