Tulejka redukcyjna GARANT Master Mute Master Mute 40/12 mm

Nr art.: 319431 40/12
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
⌀ mocowania D1 12 mm
⌀ chwytu Ds 40 mm
l2 5 mm
⌀ D 44 mm
Długość całkowita L 70 mm
Rodzaj produktu Tulejki redukcyjne
Drgania stłumione

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319431 40/12
EAN / GTIN 4067263211600

Opis

Wykonanie:

Do wszelkiego rodzaju oprawek do wytaczaków. Optymalne w połączeniu z wytaczakami zmniejszającymi drgania, takimi jak GARANT Master Mute, również w przypadku używania innych wytaczaków (np. z węglików spiekanych).

Zaleta:

Dzięki wersji rowkowanej tuleja redukcyjna obejmuje nawet 100% wytaczaka, tj. drgania ulegają zmniejszeniu. Możliwe proste i szybkie ustawienie wytaczaka za pomocą kulki lub śruby.

Zastosowanie:

Do redukcji ⌀ do z trzpieniem walcowatym.
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
    ⌀ chwytu DS / ⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka