Walcowa tuleja mocująca, Tulejki zaciskowe ER: 25

Nr art.: 319291 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Tulejki zaciskowe ER Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ d1 32 mm
⌀ uchwytu podstawowego d2 41,5 mm
gwint M M32×1,5
pasują do nr 319285
l2 z wymiennym adapterem 49,5 mm
l2 z tulejką zaciskową ER 21 mm
Rodzaj produktu Tulejki rozprężne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319291 25
EAN / GTIN 4045197922892
Numer producenta 319291 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zamocować na średnicy zewnętrznej w standardowym uchwycie wytaczaka albo w uchwycie wierteł z płytkami skrawającymi.
System szybkiej wymiany wytaczaków.

Zastosowanie:

Do obróbki wewnętrznej wytaczakami.

W dostawie:

Z nakrętką mocującą z gwintem zewnętrznym.

Wskazówka:

Wstępne ustawianie np. za pośrednictwem GARANT nr 354760 VG1 lub 355010 VGBASIC z redukcją nr 354773 (tuleja nr 313291 rozm. 25 z redukcją dodatkową nr 319426; 319428 w rozm. 40/32).
Możliwe jest również bezpośrednie mocowanie tulejek zaciskowych ER.