Upínací pouzdro válcové, Kleština ER: 25

Artiklové číslo: 319291 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Kleština ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ d1 32 mm
Základní držák ⌀ d2 41,5 mm
Závit M M32×1,5
Vhodné pro č. 319285
l2 s výměnným adaptérem 49,5 mm
l2 s upínací kleštinou ER 21 mm
Druh produktu Upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319291 25
EAN / GTIN 4045197922892
Číslo výrobce 319291 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přes vnější průměr zavést do standardního držáku vyvrtávací tyče nebo držáku vrtáku s vyměnitelnými destičkami.
Rychlovýměnný systém vyvrtávacích tyčí.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice s vnějším závitem.

Poznámka:

Přednastavení např. pomocí GARANT přístroje VG1 č. 354760 nebo přístroje VGBASIC č. 355010 s redukcí č. 354773 (pouzdro č. 313291 vel. 25 s přídavnou redukcí č. 319426; 319428 vždy ve vel. 40/32).
Možnost přímého upnutí upínacích kleštin ER.