Walcowa tuleja mocująca, Tulejki zaciskowe ER: 32

Nr art.: 319291 32
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Tulejki zaciskowe ER Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 40 mm
Średnica trzonka 40 mm
Długość chwytu 63 mm
Uchwyt ER 32
Średnica mocowania 32 mm
Długość mocowania 26 mm
Średnica zewnętrzna 40 mm
Długość tulei mocującej 63 mm
Ze stożkiem Morse’a (MK) nie
Z cylindrycznym występem (po stronie czołowej) nie
Platformy Kształt cylindryczny
Średnica cylindra 40 mm
Z gwintem tak
Rozmiar gwintu M40×1,5
Z kompensacją osiową nie
Z kompensacją promieniową nie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Tuleja mocująca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319291 32
EAN / GTIN 4045197922908
Numer producenta 319291 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zamocować na średnicy zewnętrznej w standardowym uchwycie wytaczaka albo w uchwycie wierteł z płytkami skrawającymi.
System szybkiej wymiany wytaczaków.

Zastosowanie:

Do obróbki wewnętrznej wytaczakami.

W dostawie:

Z nakrętką mocującą z gwintem zewnętrznym.

Wskazówka:

Wstępne ustawianie np. za pośrednictwem GARANT nr 354760 VG1 lub 355010 VGBASIC z redukcją nr 354773 (tuleja nr 313291 rozm. 25 z redukcją dodatkową nr 319426; 319428 w rozm. 40/32).
Możliwe jest również bezpośrednie mocowanie tulejek zaciskowych ER.