Kiristysholkki, lieriömäinen 25

Tuote nro.: 319291 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ d1 32 mm
Peruspitimen ⌀ d2 41,5 mm
kierre M M32×1,5
sopii tuotteelle Nro 319285
l2 sisältää vaihtosovittimen 49,5 mm
l2 sis. kiristyspihdit ER 21 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319291 25
EAN / GTIN 4045197922892

Kuvaus

Malli:

Sisäsorvauspitimen pikavaihtojärjestelmä.
Ulkohalkaisijan mukaan valitaan vakiomallinen sisäsorvauspidin tai kääntöteräporanpidin.

Käyttö:

Sorvauspitimien sisätyöstöön.

Toimituksen sisältö:

Mukana ulkokierteellinen kiristysmutteri.

Ohje:

Esisäätö esim tuotteilla GARANT nro 354760 VG1 tai 355010 VGBASIC ja kavennus 354773 (holkki nro 313291 koko 25 ja lisäkavennusholkki nro 319426; 319428 koko 40/32).
Voidaan kiinnittää myös suoraan ER-kiristysholkilla.