Walcowa tuleja mocująca, Tulejki zaciskowe ER: 40

Nr art.: 319291 40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Tulejki zaciskowe ER Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 50 mm
Średnica trzonka 50 mm
Długość chwytu 74 mm
Uchwyt ER 40
Średnica mocowania 40 mm
Długość mocowania 28 mm
Średnica zewnętrzna 50 mm
Długość tulei mocującej 74 mm
Ze stożkiem Morse’a (MK) nie
Z cylindrycznym występem (po stronie czołowej) nie
Platformy Kształt cylindryczny
Średnica cylindra 50 mm
Z gwintem tak
Rozmiar gwintu M50×1,5
Z kompensacją osiową nie
Z kompensacją promieniową nie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Tuleja mocująca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319291 40
EAN / GTIN 4045197943606
Numer producenta 319291 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zamocować na średnicy zewnętrznej w standardowym uchwycie wytaczaka albo w uchwycie wierteł z płytkami skrawającymi.
System szybkiej wymiany wytaczaków.

Zastosowanie:

Do obróbki wewnętrznej wytaczakami.

W dostawie:

Z nakrętką mocującą z gwintem zewnętrznym.

Wskazówka:

Wstępne ustawianie np. za pośrednictwem GARANT nr 354760 VG1 lub 355010 VGBASIC z redukcją nr 354773 (tuleja nr 313291 rozm. 25 z redukcją dodatkową nr 319426; 319428 w rozm. 40/32).
Możliwe jest również bezpośrednie mocowanie tulejek zaciskowych ER.