GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 10mm

Artikel-Nr.: 319235 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H7) (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung
ja
Kühlschmierstoffeintritt
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt
mit Kühlschmierstoffaustritt, dezentral einstellbar
Schnittstellen Position
maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Aufnahmetyp, Trennstelle 2
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL01002215
Aufnahmeform
glatter Schaft
Aufnahmeausführung
metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
40 mm; 10 mm
Aufnahmeart
Zapfen; Durchgangsbohrung
Aufnahmetoleranzklasse
H7
Durchmesser Schaft DS
40 mm; 10 mm
Länge Schaft LS
63 mm
Kühlschmierstoff
ja
Serie
Master Eco
Herstellerbezeichnung
GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 10mm
Schnittstelle maschinenseitig
VDI 40
Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1
10 mm
mit Kühlkanalbohrung
ja
Anzahl Kühlkanalbohrungen
2 St.
Schnittstelle
Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart
Bohrstangenaufnahme
L3
22 mm
Länge gesamt L
138 mm
Norm
DIN 69880
Form
E
Innenkühlung möglich
ja
Material
Einsatzstahl
Oberflächenbehandlung
gehärtet; geschliffen
Inhalt
1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319235 10
EAN / GTIN 4067263108009
Herstellernummer 319235 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Einsatzgehärtet HRC 58+/-2.
  • Alle Funktionsflächen geschliffen.
  • Durchbohrter VDI-Schaft.
  • Mit zwei Kugelspritzdüsen.

Vorteil:

  • Geeignet auch für längere Bohrstangen.
  • Individuelle Längeneinstellung der Bohrstangen.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Hinweis:

Nicht geeignet für den Einsatz mit Reduzierhülse.
Durchstecken der Bohrstange in Schaft bei Gr. 8 – 20 möglich.