{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01002215 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 40 mm; 10 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Perforación pasante | |
| Clase de tolerancia del asiento | H7 | |
| Diámetro vástago DS | 40 mm; 10 mm | |
| Longitud vástago LS | 63 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Master Eco | |
| Denominación del fabricante | GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 10mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | VDI 40 | |
| Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 | 10 mm | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Número de perforaciones para conducto de refrigeración | 2 ud. | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | soporte para varilla de mandrinar | |
| Longitud total L | 138 mm | |
| Norma | DIN 69880 | |
| Forma | E | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | Acero cementado | |
| Tratamiento de la superficie | material endurecido; rectificado/a | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319235 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263108009 | |
| Número del fabricante | 319235 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |