{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYV03000115; ZYL02002210 | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 30 mm; 20 mm | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Klasa tolerancji uchwytu | H6 | |
| Średnica trzonka DS | 30 mm; 20 mm | |
| Długość chwytu LS | 55 mm; 54 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1 Bohrung (H6) 20 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | VDI 30 | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | Trzpień walcowy | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 40 mm | |
| Długość funkcjonalna | 54 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M | M8 | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Śruby mocujące | M10×1 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty narzędziowe VDI | |
| Długość całkowita L | 67 mm | |
| Norma | DIN 69880; VDI 3425 | |
| Platformy | E | |
| Z gwintem | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319175 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263120506 | |
| Numer producenta | 319175 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |