Oprawki, kształt E1, VDI 30, otwór d2 (H6): 32mm

Nr art.: 319175 32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

otwór d2 (H6) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYV03000115; ZYL03202210
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 30 mm; 32 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu H6
Średnica trzonka DS 30 mm; 32 mm
Długość chwytu LS 55 mm; 63 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1 Bohrung (H6) 32 mm
Złącze po stronie maszyny VDI 30
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 52 mm
Długość funkcjonalna 63 mm
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M8
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Śruby mocujące M12×1
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
Długość całkowita L 71 mm
Norma DIN 69880; VDI 3425
Platformy E
Z gwintem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319175 32
EAN / GTIN 4067263152132
Numer producenta 319175 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do wiercenia z chłodzeniem wewnętrznym wiertłami z płytkami skrawającymi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, strona 2.