Portsculă pentru burghiu cu plăcuţe amovibile Forma E1, VDI 30, Alezaj d2 (H6): 20mm

Cod articol.: 319175 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alezaj d2 (H6) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYV03000115; ZYL02002210
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 30 mm; 20 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere H6
Diametrul cozii DS 30 mm; 20 mm
Lungimea tijei LS 55 mm; 54 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1 Bohrung (H6) 20 mm
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru exterior pe partea sculei D 40 mm
Lungime funcţională 54 mm
Filet G; M M8
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Şuruburi de strângere M10×1
Tip produs Suporturi de scule VDI
Lungimea totală L 67 mm
Standard DIN 69880; VDI 3425
Formă E
Cu filet da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319175 20
EAN / GTIN 4067263120506
Număr producător 319175 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru burghie cu plăcuţe amovibile cu răcire interioară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.