Attacco VDI porta punte ad inserti Forma E1 20 mm

Codice art.: 319175 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
80 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Foro d2 (H6) 20 mm
Dimensioni VDI VDI 30
⌀ Esterno d3 40 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 30
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante M8
Filettatura viti di serraggio M10×1
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319175 20
EAN / GTIN 4067263120506

Descrizione

Uso:

Per la foratura con punte a inserti con adduzione del lubrorefrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.