Vpenjalo svedra z obračalnimi ploščicami oblika E1 20 mm

Št. art.: 319175 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika E
Izvrtina d2 (H6) 20 mm
Velikost VDI VDI 30
Zunanji ⌀ d3 40 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 30
Navoj hladilnega kanala M8
Navoj vpenjalnega vijaka M10×1
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319175 20
EAN/GTIN 4067263120506

Opis

Uporaba:

Za vrtanje s svedrom z obračalnimi ploščicami z dovajanjem hladilnega sredstva.

Standard:

DIN 69880/VDI 3425, list 2.