• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Porte-lames de tronçonnage Eco avec AI, Queue ⌀ d1: 16mm

Réf.: 319132 16
Remise
307,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, radiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, décentralisée réglable
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01600115
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 16 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue DS 16 mm
Longueur queue LS 32 mm
Lubrifiant oui
Série Eco
Référence fabricant Eco-Abstechhalter mit IKZ
Interface côté machine VDI 16
Longueur de col A 29 mm
Avec arrosage oui
Interface interface 1
Type de produit Porte-lames de tronçonnage VDI
Longueur totale L 42 mm
Hauteur totale H1 42 mm
Norme DIN 69880
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Poids 0,31 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319132 16
EAN / GTIN 4045197716750
Réf. fabricant 319132 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec gicleur réglable spécial pour un arrosage optimal des arêtes − indépendamment de la profondeur de coupe.
  • La température au niveau de l’arête principale et de l’arête secondaire est sensiblement réduite et permet une nette augmentation de la vitesse de coupe.
  • Porte-lames de tronçonnage fixe pour lames de rainurage.
  • Serrage de la lame par une plaque de serrage.

Utilisation:

Pour utilisation de lames de rainurage de différents fabricants.