Oprawki do przecinaków Eco z IKZ, ⌀ chwytu d1: 20mm

Nr art.: 319132 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Eco-Abstechhalter mit IKZ
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02000115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0200 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 20 mm
Długość chwytu LS 115 mm
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Długość wysięgu A 55 mm
Długość funkcjonalna 36 mm
Wysokość funkcjonalna H 26 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
Długość całkowita L 55 mm
Wys. całkowita H1 47 mm
Szerokość całkowita B1 29 mm
Norma DIN 69880
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 0,65 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319132 20
EAN / GTIN 4045197716767
Numer producenta 319132 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • ze specjalną, nastawną dyszą kulową do optymalnego chłodzenia ostrza − niezależnie od głębokości skrawania
  • temperatura ostrza głównego oraz pomocniczego zostaje znacznie obniżona, co umożliwia zwiększenie prędkości skrawania
  • stały imak do przecinaków
  • przecinak mocowany płytką zaciskową

Zastosowanie:

Do mocowania przecinaków różnych producentów SH 32.