{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Eco-Abstechhalter radial für Schwerthöhe H 32 mm | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 63 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu | 45,5 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | PSC 63 | |
| Długość wysięgu | 50 mm | |
| Wysokość funkcjonalna | 32 mm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty narzędziowe VDI | |
| Długość całkowita | 66,5 mm | |
| Wys. całkowita | 107 mm | |
| Szerokość całkowita | 35 mm | |
| Norma | ISO 26623-2 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal | |
| Masa | 1,582 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 318906 32 | |
| EAN / GTIN | 2050002039537 | |
| Numer producenta | 318906 32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |