{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za višino lista H | 32 mm | |
| Trn za rezkarje | PSC 63 | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-2 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Previsna dolžina A | 50 mm | |
| L1 | 45,5 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 107 mm | |
| Vrsta izdelka | Držalo za odrezovanje |
| Številka izdelka | 318906 32 | |
| EAN/GTIN | 2050002039537 | |
| Številka proizvajalca | 318906 32 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |