{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, radial. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Eco-Abstechhalter radial für Schwerthöhe H 32 mm | |
| Tvirtinimo tipas | daugiakampio formos tuščiavidurio koto kūgis su kontaktiniu paviršiumi | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis be aušinimo | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 63 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto ilgis | 45,5 mm | |
| Sąsaja staklių pusėje | PSC 63 | |
| Iškyšos ilgis | 50 mm | |
| Veikimo aukštis | 32 mm | |
| Su aušinimo kanalais | taip | |
| Uždaromas aušinimo kanalas | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | VDI įrankių laikikliai | |
| Bendras ilgis | 66,5 mm | |
| Bendras aukštis | 107 mm | |
| Bendras plotis | 35 mm | |
| Standartas | ISO 26623-2 | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Medžiaga | plienas | |
| Svoris | 1,582 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 318906 32 | |
| EAN / GTIN | 2050002039537 | |
| Gamintojo numeris | 318906 32 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |