{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za visinu mača H | 32 mm | |
| Prihvat | PSC 63 | |
| Norma prihvata | ISO 26623-2 | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 50 mm | |
| L1 | 45,5 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 107 mm | |
| Vrsta proizvoda | Držač za odrezivanje |
| Broj artikla | 318906 32 | |
| EAN / GTIN | 2050002039537 | |
| Broj proizvođača | 318906 32 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |