Oprawka osiowa, pojedyncza, lewa, PSC 40, dla czworokąta mocującego: 20mm

Nr art.: 318902 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla czworokąta mocującego (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu 40 mm
Złącze po stronie maszyny PSC 40
Długość wysięgu 80 mm
Długość funkcjonalna 56 mm
Wysokość funkcjonalna 20 mm
Położenie narzędzia strona lewa
Przesunięcie osi nie
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
Długość całkowita 104 mm
Wys. całkowita 80 mm
Szerokość całkowita 30 mm
Norma ISO 26623-2
Z gwintem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Masa 1,064 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318902 20
EAN / GTIN 2050001715661
Numer producenta PS4.V20.L11.080

Opis

Wykonanie:

Przestawna dysza chłodząca z gwintem wewnętrznym.

Zastosowanie:

centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.
Do mocowania oprawek ISO z chwytem czworokątnym.

Wskazówka:

Sworznie mocujące PSC na zamówienie.
Pasująca rurka do chłodziwa PSC nr 309885 wielk. 40.