Værktøjsholder aksial, enkel, venstre, PSC 40, Til holdefirkant: 20mm

Art.-nr.: 318902 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til holdefirkant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 26623-2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til holdefirkant 20 mm
Adapter PSC 40
Holder-standard ISO 26623-2
Indvendig køling ja
Udragende længde, A-mål 80 mm
Spændelængde L1 60 mm
B 30 mm
Udvendig ⌀ D 80 mm
Produkttype Værktøjsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 318902 20
EAN/GTIN 2050001715661
Producentnummer PS4.V20.L11.080

Betegnelse

Udførelse:

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.
Tilhørende PSC-kølerør varenr. 309885 str. 40.