{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za četverokutni držač | 20 mm | |
| Prihvat | PSC 40 | |
| Norma prihvata | ISO 26623-2 | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
| Stezna duljina l1 | 60 mm | |
| B | 30 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 80 mm | |
| Vrsta proizvoda | Držač ureznika |
| Broj artikla | 318902 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001715661 | |
| Broj proizvođača | PS4.V20.L11.080 |