Įrankio laikiklis ašinis, 1-gubas, kairinis, PSC 40, Laikiklio kvadratui: 20mm

Prekės Nr.: 318902 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklio kvadratui (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas daugiakampio formos tuščiavidurio koto kūgis su kontaktiniu paviršiumi
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 40 mm
Sąsaja staklių pusėje PSC 40
Iškyšos ilgis 80 mm
Veikimo ilgis 56 mm
Veikimo aukštis 20 mm
Įrankio padėtis kairin.
Paslinktas pagal ašį ne
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis VDI įrankių laikikliai
Bendras ilgis 104 mm
Bendras aukštis 80 mm
Bendras plotis 30 mm
Standartas ISO 26623-2
Su sriegiu taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.
Svoris 1,064 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 318902 20
EAN / GTIN 2050001715661
Gamintojo numeris PS4.V20.L11.080

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.
ISO tekinimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.
Tinkamas PSC aušinimo skysčio vamzdelis, prekės Nr. 309885 dyd. 40.