{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Bohrstangenhalter geschlitzt | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | daugiakampio formos tuščiavidurio koto kūgis su kontaktiniu paviršiumi; Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | PSC0630xx95; ZYL00102215 | |
| Laikiklio konstrukcija | metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 63 mm; 10 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Koto skersmuo DS | 10 mm | |
| sąsaja staklių pusėje | PSC 63 | |
| Sąsaja ruošinio pusėje | Cilindrinis kotas | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 | 10 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 | 10 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 105 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 45 mm | |
| Amortizacija | taip | |
| Su aušinimo kanalais | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| produkto rūšis | weldon įspraustinė | |
| Visas ilgis L | 143 mm | |
| Standartas | ISO 26623-2 | |
| Forma | PSC 63 | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Svoris | 1,625 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 318890 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197889386 | |
| Gamintojo numeris | 318890 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |