Držák na vyvrtávací tyče drážkovaný, PSC 63, ⌀ upnutí D1: 10mm

Artiklové číslo: 318890 10
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa PSC0630xx95; ZYL00102215
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; metrické
Velikost upínače, metrická 63 mm; 10 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr stopky DS 10 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Bohrstangenhalter geschlitzt
Rozhraní na straně stroje PSC 63
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 10 mm
Upínací průměr max. D1 10 mm
Nepodepřená délka A 105 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 45 mm
Tlumení vibrací ano
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trn
Celková délka L 143 mm
Norma ISO 26623-2
Tvar PSC 63
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 1,625 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318890 10
EAN / GTIN 4045197889386
Číslo výrobce 318890 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

GARANT – Větší stabilita a účinek tlumení vibrací díky obejmutí vyvrtávací tyče.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
K upínání vyvrtávacích tyčí.

Poznámka:

Upínací čepy PSC na poptávku.