Oprawki do przecinaków Eco osiowe, lewe, HSK-T 63, do wys. miecza H: 32mm

Nr art.: 318845 32
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do wys. miecza H (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie
Środek chłodząco-smarowy zak
Oznaczenie producenta Eco-Abstechhalter axial, links für Schwerthöhe H 32 mm
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, do zastosowań stacjonarnych
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0630 mm
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu 63 mm
Złącze po stronie maszyny HSK-T 63
Długość wysięgu 160 mm
Wysokość funkcjonalna 32 mm
Położenie narzędzia strona lewa
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo zak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
Długość całkowita 160 mm
Wys. całkowita 63,5 mm
Szerokość całkowita 52 mm
Norma ISO 12164-3
Możliwe chłodzenie wewnętrzne zak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Masa 2,099 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318845 32
EAN / GTIN 2050002039520
Numer producenta 318845 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich.
Do mocowania przecinków z przekazywaniem chłodziwa wszystkich popularnych producentów. Zbędne otwory transmisyjne można zamknąć, korzystając z dostarczonych śrub. Z kulistą dyszą rozpryskową.