Soporte de tronzado Eco axial, izquierda, HSK-T 63, para Altura de lama H: 32mm

Número de artículo: 318845 32
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para Altura de lama H (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma asiento: ISO 12164-3
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Orientación hacia el eje de la herramienta axial
Posición de la herramienta izquierda
para Altura de lama H 32 mm
Adaptador HSK-T 63
Norma asiento ISO 12164-3
Refrigeración interior
Longitud de voladizo medida A 160 mm
⌀ exterior D 75 mm
Desplazamiento central punta f 32 mm
Tipo de producto Soporte de tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 318845 32
EAN / GTIN 2050002039520
Número del fabricante 318845 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para el asiento de lamas de tronzado con adaptador para refrigerante de todos los fabricantes gigantes. Los agujeros de suministro que no se necesiten se pueden cerrar con los tornillos incluidos en el volumen de suministro. Incluye tobera pulverizadora esférica.