Portcuţit de retezat eco axial, stânga, HSK-T 63, pentru înălţimea lamei H: 32mm

Cod articol.: 318845 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru înălţimea lamei H (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului Eco-Abstechhalter axial, links für Schwerthöhe H 32 mm
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma T pentru utilizare staționară
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0630 mm
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii 63 mm
Interfață pe partea utilajului HSK-T 63
Lungime activă 160 mm
Înălţime funcţională 32 mm
Poziţia sculelor pe stânga
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suporturi de scule VDI
Lungimea totală 160 mm
Înălţimea totală 63,5 mm
Lăţimea totală 52 mm
Standard ISO 12164-3
Răcirea internă este posibilă ja
Material oţel de îmbunătăţire
Greutate 2,099 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 318845 32
EAN / GTIN 2050002039520
Număr producător 318845 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.
Pentru prinderea lamelor de retezat cu transfer de lichid de răcire, indiferent de producătorul recunoscut de pe piaţă. Orificiiile de transfer care nu sunt necesare pot fi închise cu şuruburile livrate în furnitură. Inclusiv duză sferică.