Eco-Abstechhalter axial, links, HSK-T 63, für Schwerthöhe H: 32mm

Artikel-Nr.: 318845 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schwerthöhe H (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausrichtung zur Werkzeugachse axial
Werkzeuglage links
für Schwerthöhe H 32 mm
Aufnahme HSK-T 63
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 160 mm
Außen-⌀ D 75 mm
Spitzen-Mittenversatz f 32 mm
Produktart Abstech-Halter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 318845 32
EAN / GTIN 2050002039520
Herstellernummer 318845 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von Stechschwertern mit Kühlmittel-Übergabe aller gängingen Hersteller. Nicht benötigte Übergabelöcher können mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben verschlossen werden. Inklusive Kugelspritzdüse.