Eco atpjovimo peilio laikiklis, ašinis kairinis, HSK-T 63, Peiliui, kurio aukštis H: 32mm

Prekės Nr.: 318845 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Peiliui, kurio aukštis H (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. skers.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Eco-Abstechhalter axial, links für Schwerthöhe H 32 mm
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK
Tvirtinimo forma plokštuminė sistema, standartinė kūgio forma T stacionariam naudojimui
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0630 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto ilgis 63 mm
Sąsaja staklių pusėje HSK-T 63
Iškyšos ilgis 160 mm
Veikimo aukštis 32 mm
Įrankio padėtis kairin.
Su aušinimo kanalais taip
Uždaromas aušinimo kanalas taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis VDI įrankių laikikliai
Bendras ilgis 160 mm
Bendras aukštis 63,5 mm
Bendras plotis 52 mm
Standartas ISO 12164-3
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.
Svoris 2,099 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 318845 32
EAN / GTIN 2050002039520
Gamintojo numeris 318845 32
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.
Visų įprastų gamintojų atpjovimo peilių su aušinimo skysčio perdavimu tvirtinimui. Nereikalingos perdavimo angos gali būti uždaromos naudojant varžtus, įeinančius į komplektaciją. Kartu su rutuliniu purškimo antgaliu.