{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Oznaczenie producenta | Bohrstangenhalter | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt drążony HSK; chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HSK06300710; ZYL03200110 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wielkość uchwytu | 0630; 0320 | |
| Średnica trzonka | 32 mm | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Kształt główki | okrągłe | |
| Długość bijaka | 68 mm | |
| Wysokość funkcjonalna | 63 mm | |
| Szerokość funkcjonalna | 63 mm | |
| Długość krawędzi tnącej | 65 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Długość wysięgu | 105 mm | |
| Długość użytkowa | 136,9 mm | |
| Długość funkcjonalna | 25 mm | |
| Norma | ISO 12164-3 | |
| Nośnik danych | Z nośnikiem danych | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 318831 32 | |
| EAN / GTIN | 4069515004985 | |
| Numer producenta | 318831 32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |