Držák na vyvrtávací tyče drážkovaný, HSK-T 63, ⌀ upnutí D1: 32mm

Artiklové číslo: 318831 32
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, radiální
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Bohrstangenhalter
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa HSK06300710; ZYL03200110
Formulář záznamu Standard
Velikost upínače 0630; 0320
Průměr stopky 32 mm
Typ stopky kulatá
Tvar hlavy kulatá
Délka hlavy 68 mm
Funkční výška 63 mm
Šířka funkce 63 mm
Délka řezné hrany 65 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Nepodepřená délka 105 mm
Užitná délka 136,9 mm
Funkční délka 25 mm
Norma ISO 12164-3
Nosič dat S datovým nosičem
Druh produktu Držák
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318831 32
EAN / GTIN 4069515004985
Číslo výrobce 318831 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

GARANT – Větší stabilita a účinek tlumení vibrací díky obejmutí vyvrtávací tyče.

Použití:

K upínání vyvrtávacích tyčí.
Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.