Oprawki do wytaczaków z nacięciem szczelinowym, HSK-T 63, ⌀ mocowania D1: 16mm

Nr art.: 318831 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK
Kod miejsca rozdzielenia HSK06300115
Kształt uchwytu Z centrowaniem wewnętrznym
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 0630
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Długość chwytu LS 136,9 mm
Złącze po stronie maszyny HSK-T 63
Min. średnica mocowania D1 16 mm
Maks. średnica mocowania D1 16 mm
Długość wysięgu A 105 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 45 mm
Min. długość mocowania narzędzia L3 min 75 mm
Maks. długość mocowania narzędzia L3 75 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu uchwyt do wytaczaków
Długość całkowita L 136,9 mm
Norma ISO 12164-3
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 1,407 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318831 16
EAN / GTIN 4045197905185
Numer producenta 318831 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

GARANT: - Większa stabilność i działanie amortyzujące wstrząsu dzięki objęciu wytaczaka.

Zastosowanie:

Do mocowania wytaczaków.
Do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich.