Bohrstangenhalter geschlitzt, HSK-T 63, Spann-⌀ D1: 32mm

Artikel-Nr.: 318831 32
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt axial konzentrisch oder dezentral einstellbar
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Kegel-Hohlschaft HSK; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung HSK06300710; ZYL03200110
Aufnahmeform mit Innenzentrierung; glatter Schaft
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0320 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 0630
Aufnahmeart Bohrung (Innenaufnahme); Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft 32 mm
Länge Schaft 80 mm
Schaftform rund
Durchmesser Schaft 32 mm
Kopfform rund
Kopflänge 68 mm
Funktionshöhe 63 mm
Funktionsbreite 63 mm
Schneidkantenlänge 65 mm
Schwingungsdämpfung ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Auskraglänge 105 mm
Nutzlänge 136,9 mm
Funktionslänge 25 mm
Norm ISO 12164-3
Datenträger mit Datenträger
Produktart Bohrstange
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 318831 32
EAN / GTIN 4069515004985
Herstellernummer 318831 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GARANT - Mehr Stabilität und schwingungsdämpfende Wirkung durch Umschlingung der Bohrstange.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrstangen.
Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.