{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de sujeción D1 | 32 mm | |
| Adaptador | HSK-T 63 | |
| Norma asiento | ISO 12164-3 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Longitud de voladizo medida A | 105 mm | |
| ⌀ exterior D | 65 mm | |
| L1 | 80 mm | |
| Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
| Número de artículo | 318831 32 | |
| EAN / GTIN | 4069515004985 | |
| Número del fabricante | 318831 32 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |