{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu |
Stożkowy chwyt drążony HSK
|
|
| Kształt uchwytu |
Powierzchnia płaska, stożek standardowy, do zastosowań stacjonarnych
|
|
| Wykonanie uchwytu |
Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
63 mm
|
|
| Sposób mocowania |
Czop
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Złącze po stronie maszyny |
HSK-T 63
|
|
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu |
Trzpień walcowy
|
|
| Min. średnica mocowania D1 |
12 mm
|
|
| Maks. średnica mocowania D1 |
12 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
60 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D |
36 mm
|
|
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 |
34 mm
|
|
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo |
tak
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
Stożkowe uchwyty zaciskowe
|
|
| Długość całkowita L |
91,9 mm
|
|
| Norma |
ISO 12164-3
|
|
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Obróbka powierzchniowa |
wersja polerowana
|
|
| Masa |
0,876 kg
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 318830 12 | |
| EAN / GTIN | 2050001672728 | |
| Numer producenta | HA6.B12.K01.060 |