Boorstanghouder, HSK-T 63, Span-⌀ D1: 12mm

Artikelnummer: 318830 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 12 mm
Opname HSK-T 63
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 60 mm
Buiten-⌀ D 36 mm
L1 34 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 318830 12
EAN/GTIN 2050001672728
Nummer fabrikant HA6.B12.K01.060

Omschrijving

Toepassing:

Voor opname van boorstangen.
Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan