Oprawki do wytaczaków, HSK-T 63, ⌀ mocowania D1: 16mm

Nr art.: 318830 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,44 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,44 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, do zastosowań stacjonarnych
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 63 mm
Sposób mocowania Czop
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny HSK-T 63
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 16 mm
Maks. średnica mocowania D1 16 mm
Długość wysięgu A 75 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 40 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 49 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 106,9 mm
Norma ISO 12164-3
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Masa 1,043 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318830 16
EAN / GTIN 2050001672735
Numer producenta HA6.B16.K01.075

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania wytaczaków.
centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.