Oprawki do wytaczaków, HSK-T 63, ⌀ mocowania D1: 8mm

Nr art.: 318830 8
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
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, do zastosowań stacjonarnych
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 63 mm
Sposób mocowania Czop
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny HSK-T 63
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 8 mm
Maks. średnica mocowania D1 8 mm
Długość wysięgu A 60 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 34 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 34 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 91,9 mm
Norma ISO 12164-3
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Masa 0,862 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318830 8
EAN / GTIN 2050001672704
Numer producenta HA6.B08.K01.060

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania wytaczaków.
centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.