{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento |
Mango cónico hueco HSK
|
|
| Forma de asiento |
Superficie plana, cono estándar en forma T para aplicación estacionaria
|
|
| Diseño de asiento |
Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
63 mm
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
HSK-T 63
|
|
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo |
Mango cilíndrico
|
|
| Diámetro de sujeción mín. D1 |
12 mm
|
|
| Diámetro de sujeción máx. D1 |
12 mm
|
|
| Longitud de alcance A |
60 mm
|
|
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D |
36 mm
|
|
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 |
34 mm
|
|
| Con orificio para conducto de refrigeración |
sí
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
Cono de sujeción plano
|
|
| Longitud total L |
91,9 mm
|
|
| Norma |
ISO 12164-3
|
|
| Posibilidad de refrigeración interior |
sí
|
|
| Tratamiento de la superficie |
ejecución pulida
|
|
| Peso |
0,876 kg
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 318830 12 | |
| EAN / GTIN | 2050001672728 | |
| Número del fabricante | HA6.B12.K01.060 |