{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
Befogó | HSK-T 40 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 55 mm | |
Külső ⌀ D | 36 mm | |
L1 | 35 mm | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 318829 12 | |
EAN / GTIN | 2050001714299 | |
Gyártó száma | HA4.B12.K01.055 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Furatkés tartó, HSK-T 40, Befogási ⌀ D1: 12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
207,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
299,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-T 40 | HSK-T 63 |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Külső ⌀ D | 36 mm | 45 mm |
belső hűtés | igen | igen |
L1 | 35 mm | 79,05 mm |
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |