• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Borrstångshållare, HSK-T 40, Spännhylsa D1: 12mm

Art-nr.: 318829 12
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 12 mm
fäste HSK-T 40
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 55 mm
Utvändig-⌀ D 36 mm
L1 35 mm
Produktslag Weldonhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 318829 12
EAN/GTIN 2050001714299
Tillverkarens nummer HA4.B12.K01.055

Benämning

Användningsdata:

För montering av invändiga skärhållare.
För användning i fleroperationsmaskiner