{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt drążony HSK | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 63 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu LS | 63 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | HSK-T 63 | |
| Długość wysięgu A | 90 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 80 mm | |
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 | 56 mm | |
| Długość funkcjonalna | 45 mm | |
| Wysokość funkcjonalna H | 20 mm | |
| Położenie narzędzia | strona lewa | |
| Przesunięcie osi | nie | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty narzędziowe VDI | |
| Długość całkowita L | 121,9 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 80 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 30 mm | |
| Norma | ISO 12164-3 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 318806 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001673091 | |
| Numer producenta | HA6.V20.L11.090 |