Verktygshållare axiell enkel, vänster HSK-T 63 20 mm

Article no.: 318806 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

För stålhållare 20 mm
fäste HSK-T 63
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 90 mm
Spännlängd L1 45 mm
B 30 mm
Utvändig-⌀ D 80 mm
Produktslag Verktygshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 318806 20
EAN / GTIN 2050001673091
Manufacturer number HA6.V20.L11.090

Beskrivelse

Utförande:

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner
För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.