Portsculă axială, individuală, pe stânga, HSK-T 63, Pentru fixare pătrată: 20mm

Cod articol.: 318806 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru fixare pătrată (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii 63 mm
Interfață pe partea utilajului HSK-T 63
Lungime activă 90 mm
Diametru exterior pe partea sculei 80 mm
Lungimea corpului pe partea sculei 56 mm
Lungime funcţională 45 mm
Înălţime funcţională 20 mm
Poziţia sculelor pe stânga
Decalat axial nu
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suporturi de scule VDI
Lungimea totală 121,9 mm
Înălţimea totală 80 mm
Lăţimea totală 30 mm
Standard ISO 12164-3
Răcirea internă este posibilă ja
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 318806 20
EAN / GTIN 2050001673091
Număr producător HA6.V20.L11.090

Descriere

Execuţie:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.
Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.