{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, radial | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cónico hueco HSK | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 63 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Longitud del mango LS | 63 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | HSK-T 63 | |
| Longitud de alcance A | 90 mm | |
| Diámetro exterior lado de la herramienta D | 80 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 | 56 mm | |
| Longitud funcional | 45 mm | |
| Altura funcional H | 20 mm | |
| Posición de la herramienta | a izquierda | |
| Eje desplazado | no | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Soportes para herramientas VDI | |
| Longitud total L | 121,9 mm | |
| Altura total H1 | 80 mm | |
| Anchura total B1 | 30 mm | |
| Norma | ISO 12164-3 | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 318806 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001673091 | |
| Número del fabricante | HA6.V20.L11.090 |